TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1005 Treccia piatta 6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 10 mm
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Packung
1 M
EAN
8053685374197
Artikelnummer
TKGTPS1005
Herstellernummer
TPS1005
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
10 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
6 mm
TRECCIA PIATTA RAME STAGNATO 6mm?