TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1000 Treccia piatta 4 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 8 mm
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Packung
25 M
EAN
8053685374180
Artikelnummer
TKGTPS1000
Herstellernummer
TPS1000
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
8 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Conduttori / Corda intrecciata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGTPS1000 - TRECCIA PIATTA RAME STAGNATO 4MM


