TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1045 Treccia piatta 120 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 40 mm
Leiter-Oberfläche - sonstige
Packung
15 M
EAN
8053685374173
Artikelnummer
TKGTPR1045
Herstellernummer
TPR1045
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
40 mm
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
120 mm
TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 120mm?