TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1025 Treccia piatta 35 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 25 mm
Leiter-Oberfläche - sonstige
Packung
20 M
EAN
8053685374128
Artikelnummer
TKGTPR1025
Herstellernummer
TPR1025
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
25 mm
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
35 mm
TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 35mm?