TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1010 Treccia piatta 10 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 10 mm
Leiter-Oberfläche - sonstige
Packung
25 M
EAN
8053685374081
Artikelnummer
TKGTPR1010
Herstellernummer
TPR1010
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
10 mm
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
10 mm
TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 10mm?