Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1000 Treccia piatta 4 mmq

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1000 Treccia piatta 4 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Form - flach

  • Leitungs-Breite ca. - 8 mm

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

8053685374067

Artikelnummer

TKGTPR1000

Herstellernummer

TPR1000

Hersteller

TKG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Form:

flach

Leitungs-Breite ca.:

8 mm

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Conduttori / Corda intrecciata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGTPR1000 - TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 4MM