TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1025 Morsetto foro passante 13mm - TKM1025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 13
Geeignet für Flanschstärke - 0...26 mm
Packung
50 ST
EAN
8053685373435
Artikelnummer
TKGTKM1025
Herstellernummer
TKM1025
Hersteller
TKG
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
13
Geeignet für Flanschstärke:
0...26 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige




