Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1005 Morsetto foro passante 9mm - TKM1005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 9

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8053685373398

Artikelnummer

TKGTKM1005

Herstellernummer

TKM1005

Hersteller

TKG

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

9

Geeignet für Flanschstärke:

0...18 mm

Montage horizontal:

ja

Montage vertikal:

nein

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

MORSETTO IN GHISA CON FORO PASSANTE 9mm