Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1000 Morsetto Filettato M6 - TKM1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685373381

Artikelnummer

TKGTKM1000

Herstellernummer

TKM1000

Hersteller

TKG

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

0...18 mm

Montage horizontal:

ja

Montage vertikal:

nein

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

Morsetto a vite, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGTKM1000 - MORSETTO IN GHISA CON FORO FILETTATO M6