Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGSTF1076 Ganascia per profilo 41x21 e 41x41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685373060

Artikelnummer

TKGSTF1076

Herstellernummer

STF1076

Hersteller

TKG

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Elemento di fissaggio per profilo / profilato, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGSTF1076 - GANASCIA X TRAVE META. X PROF. 41X21-41X