Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2040 Piatto rame pieno 125x5x1750 - PRP2040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1723 A

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 125 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 1750 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8053685372100

Artikelnummer

TKGPRP2040

Herstellernummer

PRP2040

Hersteller

TKG

Bemessungsstrom In:

1723 A

Ausführung:

Profil

Breite:

125 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

1750 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Flexibel:

nein

BARRA PIENA IN RAME 125X5 L1750mm