TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2005 Piatto rame pieno 25x5x1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 433 A
Ausführung - Profil
Breite - 25 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8053685372032
Artikelnummer
TKGPRP2005
Herstellernummer
PRP2005
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
433 A
Ausführung:
Profil
Breite:
25 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Flexibel:
nein
BARRA PIENA IN RAME 25X5 L1750mm