TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2015 Rondella bimetallica Cu/Al M12 - PBM2015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 12.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Lochform - rund
Packung
1 ST
EAN
8053685371172
Artikelnummer
TKGPBM2015
Herstellernummer
PBM2015
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
12.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Lochform:
rund
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
RONDELLA BIMETALLICA CU/AL 12,5mm



