Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2010 Rondella bimetallica Cu/Al M10 - PBM2010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Lochform - rund

Packung

  • 50 ST

EAN

8053685371165

Artikelnummer

TKGPBM2010

Herstellernummer

PBM2010

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innendurchmesser:

10.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Lochform:

rund

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

RONDELLA BIMETALLICA CU/AL 10,5mm