TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2005 Rondella bimetallica Cu/Al M8 - PBM2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 8.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Lochform - rund
Packung
100 ST
EAN
8053685371158
Artikelnummer
TKGPBM2005
Herstellernummer
PBM2005
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
8.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Lochform:
rund
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
RONDELLA BIMETALLICA CU/AL 8,5mm



