TEKNOMEGA SRL - TKGMRT1010 Morsetto acciaio per putrella < 45mm - MRT1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Geeignet für Flanschstärke - 0...45 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370618
Artikelnummer
TKGMRT1010
Herstellernummer
MRT1010
Hersteller
TKG
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
0...45 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige



