Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMRT1005 Morsetto acciaio per putrella < 32mm - MRT1005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...30 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8053685370601

Artikelnummer

TKGMRT1005

Herstellernummer

MRT1005

Hersteller

TKG

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Flanschstärke:

0...30 mm

Montage horizontal:

ja

Montage vertikal:

nein

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

MORSETTO IN ACCIAIO PER PUTRELLA <32mm