TEKNOMEGA SRL - TKGISO2295 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H70 M8 D30 HF UL - ISO2295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 70 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8050503319101
Artikelnummer
TKGISO2295
Herstellernummer
ISO2295
Hersteller
TKG
Länge:
70 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H70M830mm



