Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2255 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H35 M8 D30 HF UL - ISO2255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 35 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318982

Artikelnummer

TKGISO2255

Herstellernummer

ISO2255

Hersteller

TKG

Länge:

35 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H35M830mm