Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2240 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H30 M6 D30 HF UL - ISO2240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318951

Artikelnummer

TKGISO2240

Herstellernummer

ISO2240

Hersteller

TKG

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H30M630mm