Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2175 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H30 M8 D20 HF UL - ISO2175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318821

Artikelnummer

TKGISO2175

Herstellernummer

ISO2175

Hersteller

TKG

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H30M820mm