Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2160 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H25 M8 D20 HF UL - ISO2160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318791

Artikelnummer

TKGISO2160

Herstellernummer

ISO2160

Hersteller

TKG

Länge:

25 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H25M820mm