TEKNOMEGA SRL - TKGISO2103 ISOLATORE BARILOT.PA66 H70 M12 Ch50 HF UL - ISO2103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 70 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8050503318654
Artikelnummer
TKGISO2103
Herstellernummer
ISO2103
Hersteller
TKG
Länge:
70 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE BARILOT.PA66 H70 M12 CH50 HF U



