TEKNOMEGA SRL - TKGISO2093 ISOLATORE BARILOT.PA66 H50 M12 Ch50 HF UL - ISO2093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8050503318609
Artikelnummer
TKGISO2093
Herstellernummer
ISO2093
Hersteller
TKG
Länge:
50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H50M12



