TEKNOMEGA SRL - TKGISO2080 ISOLATORE BARILOT.PA66 H50 M6 Ch36 HF UL - ISO2080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8050503318562
Artikelnummer
TKGISO2080
Herstellernummer
ISO2080
Hersteller
TKG
Länge:
50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H50M6



