Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2075 ISOLATORE BARILOT.PA66 H45 M10 Ch41 HF UL - ISO2075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 45 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Außendurchmesser - 33 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8050503318531

Artikelnummer

TKGISO2075

Herstellernummer

ISO2075

Hersteller

TKG

Länge:

45 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Außendurchmesser:

33 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H45M10