Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2061 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M8 Ch48 HF UL - ISO2061

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8050503318494

Artikelnummer

TKGISO2061

Herstellernummer

ISO2061

Hersteller

TKG

Länge:

40 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M8 ch.46