TEKNOMEGA SRL - TKGISO2060 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M10 Ch32 HF UL - ISO2060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8050503318487
Artikelnummer
TKGISO2060
Herstellernummer
ISO2060
Hersteller
TKG
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M10



