TEKNOMEGA SRL - TKGISO2055 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M8 Ch32 HF UL - ISO2055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8050503318470
Artikelnummer
TKGISO2055
Herstellernummer
ISO2055
Hersteller
TKG
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M8



