Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2050 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M6 Ch32 HF UL - ISO2050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8050503318463

Artikelnummer

TKGISO2050

Herstellernummer

ISO2050

Hersteller

TKG

Länge:

40 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M6