Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2046 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M8 Ch40 HF UL - ISO2046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 35 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8050503318449

Artikelnummer

TKGISO2046

Herstellernummer

ISO2046

Hersteller

TKG

Länge:

35 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M8 ch.40