TEKNOMEGA SRL - TKGISO2025 ISOLATORE BARILOT.PA66 H30 M6 Ch30 HF UL - ISO2025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8050503318395
Artikelnummer
TKGISO2025
Herstellernummer
ISO2025
Hersteller
TKG
Länge:
30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H30M6



