Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2020 ISOLATORE BARILOT.PA66 H25 M6 Ch20 HF UL - ISO2020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503318388

Artikelnummer

TKGISO2020

Herstellernummer

ISO2020

Hersteller

TKG

Länge:

25 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H25M6