TEKNOMEGA SRL - TKGISO2007 ISOLATORE BARILOT.PA66 H20 M5 Ch17 HF UL - ISO2007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Außendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8050503318357
Artikelnummer
TKGISO2007
Herstellernummer
ISO2007
Hersteller
TKG
Länge:
20 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Außendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H20M5



