Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2005 ISOLATORE BARILOT.PA66 H20 M4 Ch17 HF UL - ISO2005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318340

Artikelnummer

TKGISO2005

Herstellernummer

ISO2005

Hersteller

TKG

Länge:

20 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Außendurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H20M4