TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7522 VITE TESTA MARTELLO INOX M10X20 - FVT7522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - sonstige
Länge - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Selbstbohrend - nein
Packung
200 ST
EAN
8053685376672
Artikelnummer
TKGFVT7522
Herstellernummer
FVT7522
Hersteller
TKG
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Länge:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Selbstbohrend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Gewindebildung:
gewindeformend
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gehärtet:
nein
VITE TESTA MARTELLO INOX M10X20MTT


