Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7520 STAFFA MTT PER COMPLANARE - FVT7520

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7520 STAFFA MTT PER COMPLANARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - ja

Packung

  • 16 ST

EAN

8053685376658

Artikelnummer

TKGFVT7520

Herstellernummer

FVT7520

Hersteller

TKG

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

ja

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Höhe Befestigungsplatte:

50 mm

Breite des Hakens:

50 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

sonstige

Geeignet für Überdachung:

sonstige

STAFFA MTT PER CONFIGURAZIONI COMPLANARI