Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1165 Distanziale metallico H.40mm M8 - DZM1165

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 40 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 8

  • Maß 2 (metrisch) - 8

Packung

  • 25 ST

EAN

8050503315844

Artikelnummer

TKGDZM1165

Herstellernummer

DZM1165

Hersteller

TKG

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

40 mm

Maß 1 (metrisch):

8

Maß 2 (metrisch):

8

Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2