Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1105 Distanziale metallico H.20mm M6 - DZM1105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503315714

Artikelnummer

TKGDZM1105

Herstellernummer

DZM1105

Hersteller

TKG

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

20 mm

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

6

Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2