Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1050 Distanziale metallico H.20mm M5 - DZM1050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 5

  • Maß 2 (metrisch) - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503315585

Artikelnummer

TKGDZM1050

Herstellernummer

DZM1050

Hersteller

TKG

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

20 mm

Maß 1 (metrisch):

5

Maß 2 (metrisch):

5

Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2