Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1042 Distanziale metallico H.70mm M4 - DZM1042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 70 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 4

  • Maß 2 (metrisch) - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503315554

Artikelnummer

TKGDZM1042

Herstellernummer

DZM1042

Hersteller

TKG

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

70 mm

Maß 1 (metrisch):

4

Maß 2 (metrisch):

4

Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2