Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1050 Profilo a "C"forato 30 H15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503315172

Artikelnummer

TKGDIN1050

Herstellernummer

DIN1050

Hersteller

TKG

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1050 - PROFILO A C PASIVATO FORATO 30X15