Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1035 Cavallotto 45ø M6 - DIN1035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 60 mm

  • Höhe - 48 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503315134

Artikelnummer

TKGDIN1035

Herstellernummer

DIN1035

Hersteller

TKG

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

60 mm

Höhe:

48 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1 mm

CAVALLOTTO 45 M6 X PROF. DIN