Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP3025 Dado M8 molla corta INOX - DAP3025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503315028

Artikelnummer

TKGDAP3025

Herstellernummer

DAP3025

Hersteller

TKG

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

ja

Mit Spannplatte:

ja

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

rostfreier Stahl

DADO INOX AISI304 M8 MOLLA CORTA