TEKNOMEGA SRL - TKGDAP2045 Dado M8 molla lunga ZC - DAP2045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8050503314984
Artikelnummer
TKGDAP2045
Herstellernummer
DAP2045
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Stahl





