Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP2025 Dado M8 molla corta ZC - DAP2025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8050503314953

Artikelnummer

TKGDAP2025

Herstellernummer

DAP2025

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

ja

Mit Spannplatte:

ja

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Stahl

DADO ZINCATO CALDO M8 MOLLA CORTA