TEKNOMEGA SRL - TKGDAP2010 Dado M10 senza molla zinc.caldo - DAP2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8050503314939
Artikelnummer
TKGDAP2010
Herstellernummer
DAP2010
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Stahl





