TEKNOMEGA SRL - TKGDAP2000 Dado M6 senza molla zinc. caldo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8050503314915
Artikelnummer
TKGDAP2000
Herstellernummer
DAP2000
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Stahl