Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1085 Attacco rapido maschio M10 x 40 - DAP1085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8050503314830

Artikelnummer

TKGDAP1085

Herstellernummer

DAP1085

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

ja

Mit Gewindeende:

ja

Mit Spannplatte:

ja

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

DADO FAST KIT ELETTROZINCATO - MASC. M10X40