Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1060 Attacco rapido M8 - DAP1060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8050503314786

Artikelnummer

TKGDAP1060

Herstellernummer

DAP1060

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

ja

Mit Gewindeende:

ja

Mit Spannplatte:

ja

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Dado scorrevole, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDAP1060 - DADO FAST KIT ELETTROZINCATO - FEMM.8MM